Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3700K-WFL - ALU - DD0014B00C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001637
Réf. Fournisseur
DD0014B00C3
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
280 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00C3
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 16 led c-w 3700k-wfl - alu
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée


