Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 16 LED SEMI-R 3000K-FL - ALU - DD0014G00C2W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 16 LED SEMI-R 3000K-FL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Non

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001862

Réf. Fournisseur

DD0014G00C2W

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014G00C2W

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 16 led semi-r 3000k-fl - alu

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur