Artemide - UNA PRO 16 LED SEMI-R 3700K-WFL - BCO - DD0014G10C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001918
Réf. Fournisseur
DD0014G10C3
Marque
Artemide
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
efficacité lumineuse:
100 lm/W
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014G10C3
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 16 led semi-r 3700k-wfl - bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


