Artemide - UNA PRO 16 LED TR 3000K-WFL - BCO - DD0014D10C3W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1061 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001846
Réf. Fournisseur
DD0014D10C3W
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1061 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
16
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
320 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014D10C3W
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 16 led tr 3000k-wfl - bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


