Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx1 3000K-WFL - BCO-BCO - DD0014I10D3BW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001976
Réf. Fournisseur
DD0014I10D3BW
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
efficacité lumineuse:
100 lm/W
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014I10D3BW
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 75 adj rx1 3000k-wfl - bco-bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


