Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx1 3700K-WFL - BCO-BCO - DD0014I10D3B

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx1 3700K-WFL - BCO-BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128001975

Réf. Fournisseur

DD0014I10D3B

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014I10D3B

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 75 adj rx1 3700k-wfl - bco-bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur