Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 3000K-FL - BCO-BCO - DD0014L10D2BW

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 3000K-FL - BCO-BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002036

Réf. Fournisseur

DD0014L10D2BW

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014L10D2BW

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 75 adj rx2 3000k-fl - bco-bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur