Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 3000K-NSP - BCO-BCO - DD0014L10D1BW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 230 mm
efficacité lumineuse - 83 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128002030
Réf. Fournisseur
DD0014L10D1BW
Marque
Artemide
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
230 mm
efficacité lumineuse:
83 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
8
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
127 mm
longueur d’encastrement:
210 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm


