Artemide - UNA PRO 75 SMDx2 C 3000K-WFL - BCO-BCO - DD0014L10D3SW

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 75 SMDx2 C 3000K-WFL - BCO-BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002044

Réf. Fournisseur

DD0014L10D3SW

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

250 mm

efficacité lumineuse:

48.55 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

8

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

UNA PRO 75 SMDx2 C 3000K-WFL - BCO-BCO