Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3000K-NSP - BCO - DD0014B10A1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
nombre de lampes/modules - 9
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001692
Réf. Fournisseur
DD0014B10A1W
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
nombre de lampes/modules:
9
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9


