Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-FL - BCO - DD0014B10A2

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-FL - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001693

Réf. Fournisseur

DD0014B10A2

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

finition du paralume:

blanc

UNA PRO 9 LED C-W 3700K-FL - BCO