Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-NSP - ALU - DD0014B00A1

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-NSP - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de lampes/modules - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001615

Réf. Fournisseur

DD0014B00A1

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

9

UNA PRO 9 LED C-W 3700K-NSP - ALU