Artemide - UNA PRO 9 LED SEMI-R 3000K-NSP - BCO - DD0014G10A1W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 9 LED SEMI-R 3000K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128001903

Réf. Fournisseur

DD0014G10A1W

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014G10A1W

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 9 led semi-r 3000k-nsp - bco

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.