Artemide - UNA PRO PUTRELLA S 3700K-WFL-ALU-NR-BN - DD0014Z00D3

CopieCopie
Artemide - UNA PRO PUTRELLA S 3700K-WFL-ALU-NR-BN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1896 lm

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128002175

Réf. Fournisseur

DD0014Z00D3

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1896 lm

température de couleur:

3700...3700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1500 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

suspension fournie:

Oui

UNA PRO PUTRELLA S 3700K-WFL-ALU-NR-BN