Artemide - UNTERLINDEN LED S ALLUMINIO - 1935010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 359 lm
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001462
Réf. Fournisseur
1935010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
359 lm
puissance du système:
7.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
117 mm
longueur des filins de suspension:
1504...1504 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
96 mm
suspension fournie:
Oui


