Artemide - UNTERLINDEN LED S OTTONE - 1936010A

CopieCopie
Artemide - UNTERLINDEN LED S OTTONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 359 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001463

Réf. Fournisseur

1936010A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

359 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

117 mm

longueur des filins de suspension:

1504...1504 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

96 mm

suspension fournie:

Oui

UNTERLINDEN LED S OTTONE