Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - VECTOR 30 MAGNET 940 WF DALI NRO - AP85304

CopieCopie
Artemide - VECTOR 30 MAGNET 940 WF DALI NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1047 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011882

Réf. Fournisseur

AP85304

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

6000 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1047 mm

efficacité lumineuse:

154 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

30

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

VECTOR 30 MAGNET 940 WF DALI NRO