Artemide - VECTOR 40 SEMI-REC 930 FL BCO - AP60201

CopieCopie
Artemide - VECTOR 40 SEMI-REC 930 FL BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128012775

Réf. Fournisseur

AP60201

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

variation DALI:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

47 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

584...584 lm

hauteur/profondeur:

103 mm

diamètre externe:

40 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

73.03 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

La marque : Artemide vous présente la référence : AP60201

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Vector 40 semi-rec 930 fl bco

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.