Artemide - VECTOR 55 MAGNET 930 WF DALI BCO - AP10301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1596 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004745
Réf. Fournisseur
AP10301
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1596 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
III
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1350...1350 lm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
248 mm
diamètre externe:
550 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : AP10301
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Vector 55 magnet 930 wf dali bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


