Artemide - VECTOR 55 MAGNET 930 WF DALI BR.BRONZE - AP10320

CopieCopie
Artemide - VECTOR 55 MAGNET 930 WF DALI BR.BRONZE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128011119

Réf. Fournisseur

AP10320

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

bronze

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1597...1597 lm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

248 mm

diamètre externe:

55 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

61.41 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

La marque : Artemide vous présente la référence : AP10320

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Vector 55 magnet 930 wf dali br.bronze

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.