Artemide - YANZI S - 1103010A

CopieCopie
Artemide - YANZI S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 841 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007934

Réf. Fournisseur

1103010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

841 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

400 mm

longueur des filins de suspension:

1090...1090 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

420 mm

suspension fournie:

Oui

YANZI S