Artemide - YANZI S1 - 1104010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 841 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - laiton
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128007935
Réf. Fournisseur
1104010A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
841 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
laiton
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
longueur:
1564 mm
longueur des filins de suspension:
1043...1043 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
7.8...7.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
310 mm
hauteur/profondeur:
1043 mm
suspension fournie:
Oui