Artemide - ZENO UP 2 FROSTED SQUARE 3000K* - NL17089K0

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 FROSTED SQUARE 3000K*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 84 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007333

Réf. Fournisseur

NL17089K0

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

84 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

49 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

largeur d'encastrement:

38 mm

longueur d’encastrement:

38 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL17089K0

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 frosted square 3000k*

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)