Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 4000K CROMO - NL1708410W003

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 4000K CROMO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007299

Réf. Fournisseur

NL1708410W003

Marque

Artemide

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708410W003

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 ip65 1x3w 10° 4000k cromo

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie