Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 4000K ALLUM. - NL1708425W002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 4000K ALLUM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007304

Réf. Fournisseur

NL1708425W002

Marque

Artemide

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708425W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 ip65 1x3w 25° 4000k allum.

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.