Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 4000K BIANCO - NL1708425W006

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 4000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007306

Réf. Fournisseur

NL1708425W006

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708425W006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 ip65 1x3w 25° 4000k bianco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)