Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 4000K CROMO - NL1708425W003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007305
Réf. Fournisseur
NL1708425W003
Marque
Artemide
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
adapté à un montage encastré:
Oui
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708425W003
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 2 ip65 1x3w 25° 4000k cromo
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


