Artemide - ZENO UP 3 FROSTED SQUARE4000K - NL17091W0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 93 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007338
Réf. Fournisseur
NL17091W0
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
93 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
65 mm
longueur:
65 mm
largeur d'encastrement:
52 mm
longueur d’encastrement:
56 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL17091W0
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 3 frosted square4000k
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)