Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 3000K ALLUM. - NL1708510K002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 3000K ALLUM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007307

Réf. Fournisseur

NL1708510K002

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

flux lumineux:

269...269 lm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708510K002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 3 ip65 3x2w 10° 3000k allum.

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur