Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 3000K BIANCO * - NL1708510K006

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 3000K BIANCO *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007309

Réf. Fournisseur

NL1708510K006

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

flux lumineux:

269...269 lm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708510K006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 3 ip65 3x2w 10° 3000k bianco *

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.