Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 4000K ALLUM. - NL1708510W002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 10 4000K ALLUM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007310

Réf. Fournisseur

NL1708510W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708510W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 3 ip65 3x2w 10° 4000k allum.

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)