Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 25 3000K ALLUMINIO* - NL1708525K002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 276 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007313
Réf. Fournisseur
NL1708525K002
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
276 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement:
46 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
65 mm
longueur:
65 mm
largeur d'encastrement:
52 mm
longueur d’encastrement:
56 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708525K002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 3 ip65 3x2w 25° 3000k alluminio*
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)