Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 25 3000K CROMO - NL1708525K003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 280 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007314
Réf. Fournisseur
NL1708525K003
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
280 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
46 mm
diamètre externe:
65 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708525K003
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 3 ip65 3x2w 25° 3000k cromo
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.