Artemide - ZENO UP 3 IP65 3X2W 25 4000K BIANCO - NL1708525W006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007318
Réf. Fournisseur
NL1708525W006
Marque
Artemide
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708525W006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 3 ip65 3x2w 25° 4000k bianco
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


