Artemide - ZENO UP 4 FROSTED ROUND4000K * - NL17092W0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 93 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007340
Réf. Fournisseur
NL17092W0
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
93 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
52 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
110 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL17092W0
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 4 frosted round4000k *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


