Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10 4000K BCO - NL1708610W006

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10 4000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007324

Réf. Fournisseur

NL1708610W006

Réf. Commerciale

Artemide

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10° 4000K BCO