Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 3000K ALL* - NL1708625K002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 3000K ALL*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 376 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007325

Réf. Fournisseur

NL1708625K002

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

376 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

376...376 lm

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

79 mm

longueur d’encastrement:

79 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708625K002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 4 ip65 4x2w 500ma 25° 3000k all*

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.