Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 4000K BCO - NL1708625W006

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 4000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 448 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007330

Réf. Fournisseur

NL1708625W006

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

448 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

79 mm

longueur d’encastrement:

79 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708625W006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 4 ip65 4x2w 500ma 25° 4000k bco

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)