Aspen Pump - Clé dynamométrique numérique Javac EDGE - JAV-1356

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Clé dynamométrique numérique Javac EDGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926533544

Réf. Sonepar

01474653354

Réf. Fournisseur

JAV-1356

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Tête de clé réglable, précision de +/-2%, 9 ensembles de pré-réglages, 6 diodes électroluminescentes, taille de la tête de l'embout L9xH12mm, distance axiale 17,5mm, batterie 2xAAA, température de fonctionnement -10°C -60°C

Les Atouts de l'article:

• Tête réglable• Lecture numérique de la valeur du couple• Précision de +/- 2• Fonctionnement en sens horaire et en sens antihoraire• Maintien de la valeur de crête et mode de suis sélectionnables• Buzzer et indicateur LED pour les 9 couples cibles préréglés• Indicateur de contact avec l’eau• Unités techniques (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm) sélectionnables• Mémoire de 50 ou 250 données pour le rappel et l’audit des couples d’articulation• Mise en veille automatique après environ 5 minutes d’inactivité• Compatible avec les batteries rechargeables