Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Coude Réglable 90x65mm 45°-135° RAL9003 - 9802-117-11

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Coude Réglable 90x65mm 45°-135° RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018300090944

Réf. Sonepar

01474009094

Réf. Fournisseur

9802-117-11

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Coude Réglable 90x65mm 45°-135° RAL9003