Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - EasyFinish (aérosol de 600 ml) nettoyant pour tous les plastiques - 177ACE0017

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - EasyFinish (aérosol de 600 ml) nettoyant pour tous les plastiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - électronique/mécanique

  • fonction - nettoyage

  • contenu - 600 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5060291996104

Réf. Sonepar

01474021600

Réf. Fournisseur

177ACE0017

Réf. Commerciale

Aspen Pump

domaine d'application:

électronique/mécanique

fonction:

nettoyage

contenu:

600 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Oui

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui

EasyFinish (aérosol de 600 ml) nettoyant pour tous les plastiques