Aspen Pump - Joint Flexible 80x60 RAL9010 - 9805-203-08

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Joint Flexible 80x60 RAL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 305 mm

  • largeur - 200 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018300073466

Réf. Sonepar

01474007346

Réf. Fournisseur

9805-203-08

Marque

Aspen Pump

hauteur:

305 mm

largeur:

200 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

400 mm

Joint Flexible 80x60 RAL9010