Aspen Pump - Joint Flexible 90X65 Mm Ral 9010 - 9802-203-08

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Joint Flexible 90X65 Mm Ral 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 310 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018300073442

Réf. Sonepar

01474007344

Réf. Fournisseur

9802-203-08

Réf. Commerciale

Aspen Pump

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

310 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

200 mm

Joint Flexible 90X65 Mm Ral 9010