Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Lot de 4 rubbers Brooklyn 250 prof.20x15, Boite+Vis - S-632/4

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Lot de 4 rubbers Brooklyn 250 prof.20x15, Boite+Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • charge max. - 100 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8059591545003

Réf. Sonepar

01474154500

Réf. Fournisseur

S-632/4

Réf. Commerciale

Aspen Pump

couleur:

noir

charge max.:

100 kg

Lot de 4 rubbers Brooklyn 250 prof.20x15, Boite+Vis

Les Atouts de l'article:

Support de sol en caoutchouc recyclé SBR et profil aluminium intégré de 20x15mm. Dimensions L250xH95xL150 mm. Charge par support 100kgs. Absorption optimale des vibrations et du bruit grâce au composé utilisé, qui garantit stabilité et longue durée de vie. Conçu pour supporter les machines les plus lourdes. Solution idéale pour les installations multiples : petites unités de réfrigération, pompes à chaleur, conduits de câbles et tuyaux. Équipé d’une prédisposition pour la fixation au sol et d’un fond creux pour l’évacuation de l’eau.