Aspen Pump - Outil de purge d'azote - JAV-1444

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Outil de purge d'azote

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - soupape et siège

  • accessoire - Oui

  • matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060926535715

Réf. Sonepar

01474653571

Réf. Fournisseur

JAV-1444

Réf. Commerciale

Aspen Pump

type d'accessoire/pièce détachée:

soupape et siège

accessoire:

Oui

matériau:

laiton

Outil de purge d'azote

Les Atouts de l'article:

Lors de réparations sur les liaisons de réfrigération ou declimatisation, il est important de purger l’intérieur du tuyauavec de l’azote afin d’éviter l’oxydation dans la zone du joint,à la fois avant et pendant le processus de brasage.Cet outil vous permet de lancer la fonction PURGE à un débitrégulé prédéfini. Ensuite, d’une simple rotation du bouton decommande, vous pouvez passer à la fonction BRAZE, qui ajustele débit à un niveau idéal pour le processus de brasage.Cette fonction permet de minimiser l’utilisation d’azote tout enempêchant l’air de pénétrer dans le système pendant la réparation.L’outil est conçu pour être fixé à un régulateur d’azote standardet est équipé d’une connexion de sortie de 1/4 » SAE flare,qui est compatible avec les flexibles HVAC standardMatériaux de construction Corps : AluminiumEntrée, sortie et internes : LaitonService du gaz Azote ( N 2 )Pression de service maximaleDébit de sortie(comme indiqué sur le dispositif)3 L/min (en mode brasage)Température defonctionnement -20°C to +50°CPoids (kg) 0.110Taille (lxLxP) 38 x 80 x 30 mmSortie 1/4” SAE