Aspen Pump - PB4L Bag - AX3546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 0 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0851578000929
Réf. Sonepar
01474000929
Réf. Fournisseur
AX3546
Réf. Commerciale
Aspen Pump
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
0 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
230 mm
profondeur:
305 mm