Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Pied téléscopique 300 x 300 mm - 176AKL0011

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Pied téléscopique 300 x 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5060926530383

Réf. Sonepar

01474000520

Réf. Fournisseur

176AKL0011

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Pied téléscopique 300 x 300 mm