Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aspen Pump - Pochette hybride outils et multimètres SB-LD Hybrid - AX3672

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0810111061308

Réf. Sonepar

01474061308

Réf. Fournisseur

AX3672

Marque

Aspen Pump

Sac à dos hybride pour outils et multimètres. Dimensions H305xL305xP240mm, poids 2kgs, base en plastique étanche, 27 poches exterieures et intérieures, pince à ruban en acier inoxydable, crochet de suspension, poignée détachable

Les Atouts de l'article:

Description du sacSac à outils hybride Veto SB-LDLe SB-LD est un sac à outils hybride qui comporte une section dédiée aux outils et une section dédiée aux testeurs. La section outils est un compartiment ouvert qui permet un accès rapide à vos outils manuels. La section pour les testeurs est un compartiment de rangement fermé conçu pour protéger l'équipement de test de l'environnement et des autres outils. Ce sac à outils est idéal pour les artisans qui souhaitent bénéficier d'un rangement ouvert pour leurs outils à main tout en protégeant les équipements de test sensibles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 30,5 cm (12")Largeur (L) : 30,5 cm (12")Profondeur (D) : 24 cm (9,5")Poids (vide) : 4.2lbs/2kgVolume interne : 288in3/4.7LCharge utile maximale : 22.5lbs/10kgCAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Section ouverte dédiée au rangement des outils pour un accès rapide et facile aux outils.Section fermée de rangement des compteurs/testeurs avec panneau V-SWAP™Base en plastique polypropylène étanche pour une protection contre l'humidité et l'abrasion1 boucle de ruban adhésif27 poches extérieures et intérieures1 pince à ruban en acier inoxydable - crochet de suspensionPoche arrière recouverte de bâche pour une protection accrue contre les intempéries et l'abrasionPoignée détachable en élastomère surmouléFermetures à glissière YKKSystème de panneaux amovibles V-SWAP™ pour les poches à outils