Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Eau Chaude Economie V3 - FP2092/3

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Eau Chaude Economie V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • volume du conteneur - 4 l

  • volume refoulé max. - 900 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 6 m

  • matériau corps de pompe - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5060144949806

Réf. Sonepar

01474494980

Réf. Fournisseur

FP2092/3

Réf. Commerciale

Aspen Pump

modèle:

autre

volume du conteneur:

4 l

volume refoulé max.:

900 l/h

hauteur d’aspiration max.:

6 m

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

2 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3 A

largeur:

300 mm

hauteur:

205 mm

profondeur:

150 mm

émission du bruit:

64 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

Pompe de relevage des condensats Eau Chaude Economie V3, pour humidificateurs, débit max 900l/h

Les Atouts de l'article:

La pompe Eau Chaude Economie assure un fonctionnement efficace et silencieux à des températures élevées, et permet de répondre facilement aux applications les plus exigeantes. Conçue pour résister à des températures d’eau allant jusqu’à 100°C, elle est idéale pour les unités de traitement d’air industrielles et commerciales.• Haute performance• Peut traiter de l’eau à 100°C• Interrupteur de sécurité àhaut niveau• Entrée de 40 mm• Up to 1200kW / 4m Btu/h• Humidificateurs ; réfrigération ;centrales de traitement d’air (CTA)• Parfait pour... HumidificateursCARACTERISTIQUES TECHNIQUESDébit max. 900L/hHauteur max. rec. 6mCapacité du bac 4LNiveau sonore@1m 64dB(A)Alimentation électrique 230 VAC 50Hz 1.1AFonctionnement ContinuClasse d’isolation I applianceTemp. ambiante max. 40oC / 104oFTemp. max. de l’eau 100oC / 212oFEntrée/sortie 40mm in,10mm outIndice de protection IP IP20Auto amorçante 5.0A normalement fermé