Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ Goulotte-O Blanche P&P - FP3327/5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capteur
hauteur d’élévation max. - 15 m
volume refoulé max. - 40 l/h
hauteur d’aspiration max. - 15 m
matériau corps de pompe - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Aspen Pumps
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5060144949752
Réf. Sonepar
01474494975
Réf. Fournisseur
FP3327/5
Réf. Commerciale
Aspen Pump
modèle:
avec capteur
hauteur d’élévation max.:
15 m
volume refoulé max.:
40 l/h
hauteur d’aspiration max.:
15 m
matériau corps de pompe:
plastique
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
250...250 V
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
0.8 A
puissance électrique du moteur (P1):
2.1 W
diamètre raccordement côté entrée:
16...16 mm
diamètre raccordement côté sortie:
6...6 mm
émission du bruit:
16 dB(A)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
•Installation simple et rapide.•Pas besoin d’amortisseur, d’anti-siphon, de boutons ou de lumières.•Pas besoin d’une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.•S’adapte à tous les systèmes de goulottes.•De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).•Plug & Play.•Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.•Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.•Vitesse variable•Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.•Technologie éprouvée.•Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.•Ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire. •Consommation d’énergie jusqu’à 10 fois inférieure.•Un débit impressionnant allant jusqu’à 40 l/h•Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante. •Garantie de satisfaction.•Le tout assorti d’une garantie de trois ans.•Parfaite pour un usage commercial et domestique